Referenzen
SMC:AS3000-F03
Rubix:3058574
Hersteller:AS3000-F03

Produktdetails : AS3000-F03 Drosselrückschlagventil
Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und die präzise Steuerung machen diese Durchflussregler zur richtigen Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Durchflussregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.
-Anschlussgrößen: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.
Größe: 3 (3/8 Basis)
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Option: Keine
Sicherungsmutter: Standard (Sechskant)
-Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.
Größe: 3 (3/8 Basis)
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Option: Keine
Sicherungsmutter: Standard (Sechskant)
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | g |
|---|---|
| Typ | inline-drehzahlregler |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (gehäuse); messing (nadel); kohlenstoffstahl (kontermutter) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort