48223100 Permanentmarker schwarz INKZALL fein
INKZALL™ Marker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:48223100
Rubix:3671651
EAN:045242319473




Technische Zusammenfassung
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Spitzentyp | rund |
| Art der Markierung | permanent |
Dokumente
Produktdetails : 48223100 Permanentmarker schwarz INKZALL fein
Der Milwaukee INKZALL™ Marker ist speziell für präzises Markieren auf Baustellen und in Werkstätten konzipiert. Seine besonders robuste Spitze ermöglicht zuverlässiges Schreiben auf Beton, Holz und Metall – selbst bei Feuchtigkeit oder starker Staubbelastung.
Eigenschaften:
Der Milwaukee INKZALL™ Marker verfügt über eine ultrarobuste Acrylspitze mit 1 mm Strichstärke, ideal für raue Oberflächen wie Beton und OSB-Platten. Die Spitze bleibt formstabil, franst nicht aus und gibt auch unter Druck nicht nach. Die schwarze Tinte trocknet sofort und minimiert Verschmieren auf Metall oder PVC. Der Marker eignet sich für das Beschriften von Beton, Holz, Metall, Sperrholz, OSB und Kunststoff – auch auf feuchten, öligen, rostigen oder staubigen Untergründen. Selbst nach über 72 Stunden ohne Kappe trocknet der Marker nicht aus und ist weiterhin einsatzbereit. Die Kappe mit Clip ermöglicht eine einfache Befestigung an Helm oder Arbeitskleidung. Ein integrierter Anti-Roll-Stopp verhindert das Wegrollen auf geneigten Flächen – auch ohne Kappe. Die Kappe lässt sich einhändig öffnen und verfügt über eine Öse zur Befestigung an einer Sicherungsschnur. Die Tinte ist ungiftig.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 48223100
• Tintenfarbe: Schwarz
• Spitzentyp: Acrylspitze
• Strichstärke: 1 mm
• Offenlagerzeit: über 72 Stunden
• Verpackungseinheit: 1 Stück
Eigenschaften:
Der Milwaukee INKZALL™ Marker verfügt über eine ultrarobuste Acrylspitze mit 1 mm Strichstärke, ideal für raue Oberflächen wie Beton und OSB-Platten. Die Spitze bleibt formstabil, franst nicht aus und gibt auch unter Druck nicht nach. Die schwarze Tinte trocknet sofort und minimiert Verschmieren auf Metall oder PVC. Der Marker eignet sich für das Beschriften von Beton, Holz, Metall, Sperrholz, OSB und Kunststoff – auch auf feuchten, öligen, rostigen oder staubigen Untergründen. Selbst nach über 72 Stunden ohne Kappe trocknet der Marker nicht aus und ist weiterhin einsatzbereit. Die Kappe mit Clip ermöglicht eine einfache Befestigung an Helm oder Arbeitskleidung. Ein integrierter Anti-Roll-Stopp verhindert das Wegrollen auf geneigten Flächen – auch ohne Kappe. Die Kappe lässt sich einhändig öffnen und verfügt über eine Öse zur Befestigung an einer Sicherungsschnur. Die Tinte ist ungiftig.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 48223100
• Tintenfarbe: Schwarz
• Spitzentyp: Acrylspitze
• Strichstärke: 1 mm
• Offenlagerzeit: über 72 Stunden
• Verpackungseinheit: 1 Stück
Stärken
• Zuverlässige Markierung auf rauen, beschädigten sowie feuchten oder öligen Oberflächen
• Formstabile Spitze für lange Lebensdauer und konstante Schreibqualität
• Reduziertes Wegrollen und höhere Arbeitssicherheit durch Anti-Roll-Design
• Formstabile Spitze für lange Lebensdauer und konstante Schreibqualität
• Reduziertes Wegrollen und höhere Arbeitssicherheit durch Anti-Roll-Design
Anwendungen
Der schwarze Milwaukee INKZALL™ Marker eignet sich ideal für Markierungs- und Kennzeichnungsarbeiten auf Baustellen, in der Fertigung sowie in der industriellen Instandhaltung. Er ermöglicht präzises Schreiben auf Beton, Holz, Metall, Sperrholz, OSB und Kunststoff. Auch in staubigen, feuchten oder leicht öligen Umgebungen gewährleistet er eine klare und dauerhafte Beschriftung. Optimal für Anwendungen im Innenausbau, Holzbau, Metallbau, bei der Installation von Versorgungssystemen sowie bei Montagearbeiten, bei denen eine gut sichtbare und beständige Markierung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Spitzentyp | rund |
| Art der Markierung | permanent |
| Spitzenstärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,00 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
257,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage