MC3350EUM-0 Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
Industrie-Stoßdämpfer selbsteinstellend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC3350EUM-0
Rubix:100784
Hersteller:MC3350EUM-0
EAN:4049012002721

Produktdetails : MC3350EUM-0 Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend
Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend, Gewinde metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Typ | mc |
| Hub | 48,6 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage