Referenzen
Leuze electronic:IS D18MM/4NO-16N
Rubix:3883686
Hersteller:50153133


Technische Zusammenfassung
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS D18MM/4NO-16N Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,96 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 400 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 54 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,96 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 400 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 54 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage