Referenzen
Leuze electronic:LCS-1M30M-F15PNO-K020P
Rubix:3882870
Hersteller:50135726


Technische Zusammenfassung
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : LCS-1M30M-F15PNO-K020P Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 2 ... 15 mm
Schaltabstand Sn: 2 ... 15 mm; Gesicherter Schaltabstand: 15 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30 x 1,5 mm; Abmessungen: 30 mm x 66,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage