KWSE20-G1-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
INA Kugelführungswagen sechsreihig KWSE20
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE20-V1-G1
Rubix:1348124
Hersteller:0007729250220

Produktdetails : KWSE20-G1-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufeinheiten sind vollkugelig und vorgespannt. Sie werden eingesetzt in Anwendungen mit langen, unbegrenzten Hüben, hohen und sehr hohen Belastungen sowie bei hoher und sehr hoher Steifigkeit.
Eine Führung besteht aus mindestens einem Führungswagen mit vollkugeligem Laufsystem, einer Führungsschiene und Verschlusskappen aus Kunststoff.
Die Einheiten sind getrennt als Führungswagen KWSE und Führungsschiene TKSD oder als Einheit KUSE bestellbar. Bei einer Einheit sind auf jeder Führungsschiene ein oder mehrere Führungswagen montiert.
Kugelführungswagen sechsreihig
Anwendungen
∙ für Anwendungen mit langen, unbegrenzten Hüben
∙ hohe und sehr hohe Belastungen
∙ hohe und sehr hohe Steifigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 433 g |
|---|---|
| Breite | 81,5 mm |
| Länge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage