V60A413A-A218J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 110VAC
In-Line Wegeventil elektropneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V60A413A-A218J
Rubix:291548


Technische Zusammenfassung
| Typ | v60a413a-a218j 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 110vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : V60A413A-A218J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 110VAC
3/2-Wegeventil-Nc G1/8 110Vac
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 110VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v60a413a-a218j 3/2-wegeventil, nc, g1/8, 110vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 2 bis 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen