V61B711A-A319J 5/3-Wegeventil, COE, G1/4, 240VAC
In-Line Wegeventil elektropneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V61B711A-A319J
Rubix:291931


Technische Zusammenfassung
| Typ | v61b711a-a319j 5/3-wegeventil, coe, g1/4, 240vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V61B711A-A319J 5/3-Wegeventil, COE, G1/4, 240VAC
5/3-Wegeventil-Coe G1/4 240Vac
5/3-WEGEVENTIL-COE G1/4 240VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v61b711a-a319j 5/3-wegeventil, coe, g1/4, 240vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 240 V |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Volumenstrom | 10 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | -0,9 bis 14 |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen