V61B411A-A313J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC

In-Line Wegeventil elektropneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:V61B411A-A313J
Rubix:291807
V61B411A-A313J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC

Technische Zusammenfassung

Typv61b411a-a313j 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 24vdc
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V61B411A-A313J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC


3/2-Wegeventil-Nc G1/4 24Vdc
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 24VDC

Technische Informationen


Attribute
Typv61b411a-a313j 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 24vdc
Anzahl der Anschlüsse3
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom1300 l/min
Werkstoffaluminium
Druckbereich1,5 ... 10 bar
Größe des Anschlusses1/4
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Zolltarifcode84818079
134,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen