V61BA11A-A3000 2x3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, ohne Magnet
In-Line Wegeventil elektropneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V61BA11A-A3000
Rubix:291869
Hersteller:V61BA11A-A3000


Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetventil 2x3/2 n/c ohne spule g1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V61BA11A-A3000 2x3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, ohne Magnet
2X3/2-Wegeventil-Nc G1/4 Ohne Magnet
2X3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 OHNE MAGNET
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil 2x3/2 n/c ohne spule g1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 950 l/min |
| Druckbereich | 2 - 10 |
| Größe des Anschlusses | 2 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort