HYDG50R-200F Hygienezylinder

Hygienisches Design Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:HYDG50R-200F
Rubix:2217872
HYDG50R-200F Hygienezylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub200 mm
Typhygienischer design-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HYDG50R-200F Hygienezylinder


Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standardpolstern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Polsterdichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9490 g
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub200 mm
Typhygienischer design-zylinder
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
1.379,86 exkl. MwSt.
/ Stück
1.642,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage