RJ1007HU Stossdämpfer

Hydraulischer Stoßdämpfer RJ-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RJ1007HU
Rubix:2241856
Hersteller:00714769
RJ1007HU Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneiden10
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RJ1007HU Stossdämpfer


Für Anwendungen mit geringer Belastung, die einen schnellen Sanftstopp erfordern, ist unsere neue Serie von Stoßdämpfern (RJ) die ideale Lösung. Die RJ-Serie, die ursprünglich für die Verwendung mit unserem pneumatischen Lineartisch und unseren kolbenstangenlosen und rotationssymmetrischen Zylinderreihen entwickelt wurde, bietet eine sanfte Stoßdämpfung und ist ideal für kleine Förderbänder, die häufig einen sanften Stopp erfordern. Diese neue Serie, die mit einer patentierten Spiralnut entworfen wurde und vollständig mit unserem aktuellen Sortiment an Stoßdämpfern der RB-Serie austauschbar ist, bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit und reduziert die Dämpfungszeit um 30 %. Erhältlich in drei verschiedenen Energieabsorptionsstufen, 1, 3 und 10 (J), und Hublängen von 6, 7 bzw. 12 mm, ist die RJ-Serie die ideale Wahl für eine reibungslose Dämpfung.
RJ, Stoßdämpfer, Sanft dämpfende Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x62x16 mm
Bruttogewicht25 g
Gewindeschneiden10
55,20 exkl. MwSt.
/ Stück
65,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage