Referenzen
Schaeffler:HYDNUT95-E
Rubix:2021827
Hersteller:0921863940000
EAN:4054369660852


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 96 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : HYDNUT95-E Hydraulikmutter
Eine Hydraulikmutter HYDNUT besteht aus einem Pressring aus Stahl, in dem sich ein Ringkolben aus Stahl bewegen und verschieben kann. Der Ringkolben hat zwei Nuten für Dichtungsringe und eine flache Nut für den roten O-Ring, der den maximalen Hub anzeigt. Zwischen dem Pressring und dem Ringkolben befindet sich eine mit Hydrauliköl gefüllte Druckkammer. Diese ist mit zwei Dichtungen abgedichtet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 96 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 41 mm |
| Innengewinde | m95x2 |
| Serie | e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.245,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.862,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen