Referenzen
SKF:HMV 25E
Rubix:17155
EAN:7316577014177


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 192 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : HMV 25E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 192 mm |
| Breite | 38 mm |
| Innengewinde | m125x2 |
| Serie | hmv...e (metric hydraulic nut) |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 50577,9 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.306,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.554,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen