Referenzen
SKF:HMV 90E
Rubix:648496
EAN:7316577106902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 452 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : HMV 90E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 452 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 64 mm |
| Innengewinde | tr 450x5 (iso 2901-1977, tolerance class 7h) |
| Serie | hmv e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 179878 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.718,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.804,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage