Referenzen
SKF:HMV 73E
Rubix:648483
EAN:7316577014436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 367 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 482 mm |
| Breite | 57 mm |
Produktdetails : HMV 73E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 367 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 482 mm |
| Breite | 57 mm |
| Innengewinde | tr 365x5 (iso 2901-1977 tolerance class 7h) |
| Serie | hmv e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 129300 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.230,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.034,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage