Referenzen
SKF:HMV 82E
Rubix:648490
EAN:7316577106858


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 412 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 534 mm |
| Breite | 61 mm |
Produktdetails : HMV 82E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 412 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 534 mm |
| Breite | 61 mm |
| Innengewinde | tr 410x5 |
| Serie | hmv...e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.116,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.088,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage