Referenzen
SKF:HMV 33E
Rubix:17161
EAN:7316577014252


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 238 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : HMV 33E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 165,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 238 mm |
| Breite | 40 mm |
| Innengewinde | m165x3 |
| Serie | hmv e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.796,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.137,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen