K1800.220 Sechskant-Hutmutter, hohe Form, DIN1587, Stahl ZN
HUTMUTTER HOHE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1800.220
Rubix:3720417
Hersteller:K1800.220
EAN:4059245612741



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1800.220 Sechskant-Hutmutter, hohe Form, DIN1587, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Bestellbeispiel: K1800.112 Hinweis: Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten. Technische Daten: Gemäß DIN 1587:2021-10 erfolgt die Wahl der Ausführung ob Gewindeauslauf oder Gewindefreistich, unabhängig von der Gewindegröße nach Wahl des Herstellers.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage