14X30X7 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 14 - 2
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421016
Rubix:100636
Hersteller:40421016

Produktdetails : 14X30X7 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 14 - 2
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h of |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,89 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
90,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
