32X37.5X4 NIPSL 310 AU 85 20991 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 310
Kombielemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:476906
Rubix:704812
Hersteller:476906

Produktdetails : 32X37.5X4 NIPSL 310 AU 85 20991 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 310
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 310 85 AU P20991
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | 85 au 20991 |
| Ausführung | nipsl 310 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
