180X195.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 180 X 195,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201
Rubix:3218278
Hersteller:49012616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 180X195.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage