60X75X12.5 SNI07 NBR 80 Stangendichtung SNI07
Kolbenstangendichtung (S NI E 07)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:S 60 x 75 x 12,5 x 12,2 NI E 07 STI NBR 80
Rubix:3206657
Hersteller:188465


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60X75X12.5 SNI07 NBR 80 Stangendichtung SNI07
Asymmetrisch Kompakte Bauform Einfach wirkend Hauptlippe innen Stützring Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 07), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen