Hutmutter Spartex ECDTPHC8X15A4, Gewindedurchmesser: 8 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: Nicht Standard
Hülsenmuttern mit Flachkopf und Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECDTPHC8X15A4
Rubix:3398309
Hersteller:926248 15
EAN:4043377387202


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : WN9262 M8X15 A4 Hülsenmutter mit Flachkopf und Innensechskant
Hülsenmutter mit Flachkopf und Innensechskant
Hülsenmuttern mit Flachkopf und Innensechskant A4 8X15
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Schlüssel | sw8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
246,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage