WN9262 M6X10 1.4305 Hülsenmutter mit Flachkopf und Innensechskant
Hülsenmuttern mit Flachkopf und Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECDTPHC6X10A1
Rubix:3398304
Hersteller:926226 10
EAN:4043377387127


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : WN9262 M6X10 1.4305 Hülsenmutter mit Flachkopf und Innensechskant
Hülsenmutter mit Flachkopf und Innensechskant
Hülsenmuttern mit Flachkopf und Innensechskant A1 6X10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | A1-70 |
| Schlüssel | sw5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,04 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
173,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage