ZRS 80-8M-30-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB80-8M-30
Rubix:3091167
Hersteller:890214
EAN:3660338427640
ZRS 80-8M-30-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne80
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 80-8M-30-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD TB80-8M-30 (2517)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne80
Riemenbreite30 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen
Typ8w
Richtdurchmesser203,72 mm
Außendurchmesser202,35 mm
Gesamtbreite45 mm
Nabendurchmesser125 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,33 exkl. MwSt.
/ Stück
69,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std