ZRS 56-8M-50-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB56-8M-50F
Rubix:3091144
Hersteller:890242
EAN:3660338427923
ZRS 56-8M-50-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne56
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 56-8M-50-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB56-8M-50F (Aufnahmekonus 2517)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne56
Riemenbreite50 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser142,6 mm
Außendurchmesser141,23 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche150 mm
Gesamtbreite45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,52 exkl. MwSt.
/ Stück
54,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen