949 16 HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 DIN 376RN FORM
HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 DIN 376RN FORM
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:949 16.000
Rubix:1209055
Hersteller:9009490160000
EAN:4031093267854


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 949 16 HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 DIN 376RN FORM
HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 DIN 376RN FORM
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage