2985 2.5 HSS-E DAM. MA-GBO M2,5 DIN371H R40 C 6G
HSS-E DAM. MA-GBO M2,5 DIN371H R40 C 6G
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:2985 2.500
Rubix:1218537
Hersteller:9029850025000
EAN:4031093626156


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 2985 2.5 HSS-E DAM. MA-GBO M2,5 DIN371H R40 C 6G
HSS-E DAM. MA-GBO M2,5 DIN371H R40 C 6G
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage