336 3.9 HSCO SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN GT1

HSS-CO-Bohrer GT100 Serie 336

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:336 3.900
Rubix:1194317
Hersteller:9003360039000
EAN:4031093108911
336 3.9 HSCO SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN GT1

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,9 mm
Gesamtlänge119 mm
Schnittlänge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 336 3.9 HSCO SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN GT1


HSCO SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN GT1

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,9 mm
Gesamtlänge119 mm
Schnittlänge78 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss-co
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser3,9 mm
Zolltarifcode82075060
14,56 exkl. MwSt.
/ Stück
17,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage