864029 Spiralbohrer DIN338 HSS 10,1 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:864029
Rubix:3249227
EAN:3660338184949
864029 Spiralbohrer DIN338 HSS 10,1 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung10,1 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 864029 Spiralbohrer DIN338 HSS 10,1 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 10.1 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10,1 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser10,1 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage