Referenzen
Gühring:208 6.000
Rubix:1188429
Hersteller:9002080060000
EAN:4031093029940


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 208 6 HSS SPIRALBOH. KURZ 6,000 DIN 338LN ZYL
HSS SPIRALBOH. KURZ 6,000 DIN 338LN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen