503 6.5 HSS SPIRALB. REIHE 2 6,500 DIN 1869RN GT
HSS-Bohrer GT100 Serie 503
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:503 6.500
Rubix:1198483
Hersteller:9005030065000
EAN:4031093150286


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 275 mm |
| Schnittlänge | 190 mm |
Produktdetails : 503 6.5 HSS SPIRALB. REIHE 2 6,500 DIN 1869RN GT
HSS SPIRALB. REIHE 2 6,500 DIN 1869RN GT
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 275 mm |
| Schnittlänge | 190 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage