HS-JACKE PREOX-ARAMIDGEWEBE 56 PP617700056, Kontakthitze bis 1000 °C, alum.,EN ISO 11612
HS-Jacke Preox-Aramid
Siehe technische InformationenReferenzen
JUTEC®:HSJ080KA-2-56
Rubix:2703480
Produktdetails : HS-JACKE PREOX-ARAMIDGEWEBE 56 PP617700056, Kontakthitze bis 1000 °C, alum.,EN ISO 11612
Hitzeschutz bis 1.000 °C Strahlungshitze
● Material: Preox-Aramid aluminisiert
● Gewicht: ca. 400 g/m²
● Sehr angenehmer Tragekomfort
● Hohe Hitzereflektion
● Standardlänge: 80 cm
● Isolierter Drucker, Stehkragen, Klettverschluss
● Norm: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C4, D3, E2, F1 Anwendungsbereich: Gießerei, hohe Umgebungstemperatur
● Material: Preox-Aramid aluminisiert
● Gewicht: ca. 400 g/m²
● Sehr angenehmer Tragekomfort
● Hohe Hitzereflektion
● Standardlänge: 80 cm
● Isolierter Drucker, Stehkragen, Klettverschluss
● Norm: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C4, D3, E2, F1 Anwendungsbereich: Gießerei, hohe Umgebungstemperatur
, Größe 56
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 56 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
56

