Aluminiumbeschichtete Hose JUTEC® HSH100KA-2-64, Größe: 64
HS-Hose Preox-Aramid
Siehe technische InformationenReferenzen
JUTEC®:HSH100KA-2-64
Rubix:2703497
Produktdetails : HS-HOSE PREOX-ARAMIDGEWEBE 64 PP617800064, Kontakthitze bis 1000 °C, alum.,EN ISO 11612
Hitzeschutz bis 1.000 °C Strahlungshitze
● Material: Preox-Aramid aluminisiert
● Gewicht: ca. 400 g/m²
● Sehr angenehmer Tragekomfort
● Hohe Hitzereflektion
● Keine Taschen gemäß Norm
● Isolierter Drucker, Klettverschluss, Gürtelschlaufen
● Norm: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C4, D3, E2, F1 Anwendungsbereich: Gießerei, hohe Umgebungstemperatur
● Material: Preox-Aramid aluminisiert
● Gewicht: ca. 400 g/m²
● Sehr angenehmer Tragekomfort
● Hohe Hitzereflektion
● Keine Taschen gemäß Norm
● Isolierter Drucker, Klettverschluss, Gürtelschlaufen
● Norm: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C4, D3, E2, F1 Anwendungsbereich: Gießerei, hohe Umgebungstemperatur
, Größe 64
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 64 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
64

