8810200160 Akku-Heckenschere solo DUH502Z ohe Akku

18V Heckenschere bürstenlos LXT® DUH502Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:DUH502Z
Rubix:3231150
Hersteller:DUH502Z
EAN:0088381874748
01792221, 8810200160, DUH502Z Akku-Heckenschere solo DUH502Z ohe Akku

Technische Zusammenfassung

Leistung520 W
Schnittleistung21,5 mm
Klingenlänge500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8810200160 Akku-Heckenschere solo DUH502Z ohe Akku


Eine kabellose Heckenschere mit bürstenlosem Motor und einer 500 mm speziell beschichteten Doppelklinge für die Gartenarbeit. Zwei-Hand-Sicherheitschalter bieten zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat eine geringe Geräuschentwicklung. Drei Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Anwendungen.
Akku-Heckenschere DUH502Z

Für den Einsatz in geräuschsensiblen Umfeldern, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Seniorenheime, Ferienanlagen oder Schulen, ist diese Akku-Heckenschere gedacht.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Motorbremse
  • Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
  • Elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
  • Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last
    • XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
  • Tiefenentladeschutz
    Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Stärken

    • Doppeltwirkender Schalter für erhöhte Sicherheit
    • Variable Drehzahl
    • Extreme Protection Technology (XPT) ist für verbesserten Staub- und Wasserschutz ausgelegt, um den Betrieb unter rauen Bedingungen zu ermöglichen
    • Batterieschutzschaltung schützt vor Überlast, Tiefentladung und Überhitzung

    Technische Informationen


    Attribute
    Leistung520 W
    Schnittleistung21,5 mm
    Klingenlänge500 mm
    Gewicht4,5 kg
    Kabellosja
    Wärmemotornein
    Spannung18 V
    346,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    412,30 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage