Referenzen
Metabo:608745000
Rubix:1531648
EAN:4007430180759

Produktdetails : 608745000 HS 8745 Heckenschere
HS 8745 Heckenschere
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 560 W |
|---|---|
| Schnittleistung | 20 mm |
| Klingenlänge | 450 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Kabellos | nein |
| Wärmemotor | nein |
| Zolltarifcode | 84672980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






