HRC 180 / H (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 180 mit TB, Montage an Flanschaußenseite
HRC H-Typ Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:866337
Rubix:3171304
EAN:3660338204821

Produktdetails : HRC 180 / H (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 180 mit TB, Montage an Flanschaußenseite
Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Kegelbuchsenversion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Kupplungen decken zufällige Winkel-, Parallel- und Azialfehlausrichtungen ab und absorbieren Stoßbelastungen.
Kupplungsnabe HRC 180 mit TB, Montage an Flanschaußenseite
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Kraftübertragung und bei Wellenfehlausrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 180 |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Nenndrehmoment | 950 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage