HRC 230 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 230 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

HRC-Gummi-Element

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:HRC-230F-3020
Rubix:3171308
EAN:3660338431593
HRC 230 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 230 mit TB, Montage an Flanschinnenseite

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HRC 230 / F (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 230 mit TB, Montage an Flanschinnenseite


Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Taper-Buchsen-Version ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Die Kupplungen gleichen zufällige Winkel-, Parallel- und Achsversetzungen aus und absorbieren Stoßbelastungen.
HRC KUPPLUNGSNABE HRC230 INT

Stärken

Naturkautschuk

Anwendungen

Kraftübertragung und Fehlausrichtung von Wellen

Technische Informationen


Attribute
Größe230
Werkstoffgegossenes eisen
Außendurchmesser225 mm
Typf
165,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen