9312451213 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK50 12,0x130mm

Schrumpffutter D69871ADB 12,0x130mm SK50 Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:50.444.12
Rubix:1946636
EAN:4034221023896
9312451213 Schrumpff. D69871ADB 12,0x130mm SK50 Hai

Produktdetails : 9312451213 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK50 12,0x130mm


Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 50

Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.


* Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.

Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 12,0x130mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
302,10 exkl. MwSt.
/ Stück
359,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage