Hose Mascot 00979-430-31-82C54, Größe: 82/54 | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Polyester
Hose Torino grün/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00979-430-31-82C54
Rubix:1535640
EAN:5708628159630

Produktdetails : 00979-430-31 GR. 82C54 GRÜN/MARINE Hose Torino 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen, verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche, verstellbare Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Patte
Mascot TORINO Bundhose grün/marine Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 82/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Größe
82/54
