06279-430-8889 GR. 82C60 ANTH/SCHWARZ Hose Salerno 65% PE/35% BW
Hose Salerno anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06279-430-8889-82C60
Rubix:1536415
EAN:5707209457707

Produktdetails : 06279-430-8889 GR. 82C60 ANTH/SCHWARZ Hose Salerno 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, verstärkte Gesäßtaschen und verstellbare Hammerschlaufe, mit Zollstocktasche
Mascot SALERNO Bundhose anthrazit/schwarz Gr. 82C60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/60 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/60
