Hose Mascot 08131-010-05-82C68, Größe: 82/68 | Farbe: Khaki | Hauptmaterial: Polyester
Hose Ronda khaki
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:08131-010-05-82C68
Rubix:3340867
EAN:5711074109340

Produktdetails : 08131-010-05 GR. 82C68 KHAKI Handwerkerhose Ronda 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte, die das Produktleben verlängern. Ergonomisch geformte Hosenbeine, die den natürlichen Bewegungen des Körpers folgen. Verstärkte Hängetaschen mit zusätzlichen Taschen und Riemen für Werkzeuge. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
RONDA Handwerkerhose khaki Gr.82C68
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Farbe | khaki |
| Größe | 82/68 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/68