12579-442-0918 GR. 82C52 SCHWARZ/ANTH Hose Oldenburg 65% PE/35% BW
Hose Oldenburg schwarz/dunkel anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12579-442-0918-82C52
Rubix:1536601
EAN:5711074030965

Produktdetails : 12579-442-0918 GR. 82C52 SCHWARZ/ANTH Hose Oldenburg 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, optimierte Zollstocktasche
Mascot OLDENBURG Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen