Hose Mascot 12679-442-1809-82C60, Größe: 82/60 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Hose Mannheim dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12679-442-1809-82C60
Rubix:1536493
EAN:5711074034826

Produktdetails : 12679-442-1809 GR. 82C60 ANTH/SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 82C60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/60 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/60