06049-010-010 GR. C46 SCHWARZBLAU Dreiviertel-Hose Borba 65% PE/35% BW
¾ Hose Borba dark navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06049-010-010-C46
Rubix:1535803
EAN:5707209458667

Produktdetails : 06049-010-010 GR. C46 SCHWARZBLAU Dreiviertel-Hose Borba 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Reflexeffekten
Mascot BORBA Kniebundhose schwarzblau Gr. C46
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 310 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage