14149-442-1809 GR. C56 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW

¾- Hose Altona dunkles anthrazit / schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:14149-442-1809-C56
Rubix:3337994
EAN:5711074179343
14149-442-1809 GR. C56 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe56
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14149-442-1809 GR. C56 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, und keilförmige Einsätze an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). Schräge, geräumige Oberschenkeltaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können.
ALTONA Kniebundhose dunkelanthrazit/schwarz Gr.C56

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Farbegrau
Größe56
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur270 g/m²
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

56