GN820-75-M-NI Horizontal-Spanner Edelstahl
Horizontal-Spanner mit waagrechtem Fuß, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820-75-M-NI
Rubix:149433
Hersteller:GN 820-75-M-NI
EAN:4045525385696





Produktdetails : GN820-75-M-NI Horizontal-Spanner Edelstahl
Kennzeichnend für Edelstahl-Horizontal-Spanner GN 820 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | ni |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
