GN820.4-230-NL-NI Horizontal-Spanner mit Verriegelung, Edelstahl
Horizontal-Spanner mit Verriegelung und senkrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820.4-230-NL-NI
Rubix:1867244
Hersteller:820.4-230-NL-NI
EAN:4045525112223



Produktdetails : GN820.4-230-NL-NI Horizontal-Spanner mit Verriegelung, Edelstahl
Horizontal-Spanner GN 820.4-230-NL-NI aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Mit Verriegelung und senkrechtem Fuß für sichere Arretierung bis 1700 N.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 820.4 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl ni (aisi 304 / 1.4301) |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen