2608595520 Holzspiralbohrer, 1/4-Sechskantschaft, 4x43x88mm
Holzspiralbohrer, 1/4"-Sechskantschaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608595520
Rubix:1608651
EAN:3165140395458


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 88 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608595520 Holzspiralbohrer, 1/4-Sechskantschaft, 4x43x88mm
Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Er besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für die Verwendung in Bohrschraubern und Standbohrmaschinen geeignet. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel.
Holzspiralbohrer mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, 4 x 43 x 88 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x50x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Schafttyp | sechseckig |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage